9313150007 Spannzangenfutter Mini JISB6339AD A160 BT40- ER11M

Spannzangenfutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31060007, 9313150007
Rubix:2157895
Hersteller:4317784722186
EAN:4317784722186
9313150007 Spannzf.MiniJISB6339ADB BT40 ER11M A160

Produktdetails : 9313150007 Spannzangenfutter Mini JISB6339AD A160 BT40- ER11M


Spannzangenfutter Mini JISB6339AD A160 BT40- ER11M FORTIS
Spannzangenfutter Mini Typ ER, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von min. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER), schlanke Ausführung. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Technische Informationen


Attribute
139,19 exkl. MwSt.
/ Stück
165,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std