9310500004 Spannzangenfutter DIN69871ADB SK50 ER16 A100

Spannzgf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30370004, 9310500004
Rubix:2151635
Hersteller:4317784756082
EAN:4317784756082
9310500004 Spannzgf. D69871ADB SK50 ER16 A100 Forti

Produktdetails : 9310500004 Spannzangenfutter DIN69871ADB SK50 ER16 A100


Spannzangenfutter DIN69871ADB SK50 ER16 A100 FORTIS
Spannzangenfutter Typ ER, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 50, Wuchtgüte G6.3 12000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 15488 (DIN 6499). Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung. Erhöhte Zerspanleistung durch höhere Drehzahlen, Vorschübe und größere Spantiefe. Die erhöhte Laufruhe durch vibrationsarme Geometrie sorgt für eine bessere Oberflächengüte und schont Werkzeug, Spindel und Maschine. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
93,39 exkl. MwSt.
/ Stück
111,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std