9310550001 Spannzangenfutter DIN69871ADB SK50 ER40 A160

Spannzgf.Mini

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30390001, 9310550001
Rubix:2151650
Hersteller:4317784756235
EAN:4317784756235
9310550001 Spannzgf.Mini ADB SK40 ER11M Fortis

Produktdetails : 9310550001 Spannzangenfutter DIN69871ADB SK50 ER40 A160


Spannzangenfutter Mini SK40 ER11M A70 FORTIS
Spannzangenfutter TYP ER Mini, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40, Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 58 ± 2 HRC. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 15488 (DIN 6499). Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung. Erhöhte Zerspanleistung durch höhere Drehzahlen, Vorschübe und größere Spantiefe. Die erhöhte Laufruhe durch vibrationsarme Geometrie sorgt für eine bessere Oberflächengüte und schont Werkzeug, Spindel und Maschine. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
131,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std