9317350037 Spannzange DIN6499B HP32- 18,0mm

Spannzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fahrion:13616011800
Rubix:1947062
Hersteller:13616011800
EAN:4054631170348
9317350037 Spannzange D6499B HP32- 18,0mm Fahrion

Technische Zusammenfassung

Typspannzange

Produktdetails : 9317350037 Spannzange DIN6499B HP32- 18,0mm


Spannzange DIN6499B HP32-18,0mm FAHRION
Präzisions-Spannzange GERC32-HP / 470E Ausführung: Präzisions-Spannzangen GERC-HP DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Die Spannzangen haben eine gemittelte Systemgenauigkeit von 3 µm (bei Abstand 3 x D max. 50 mm) in Präzisions-Spannzangenfuttern (bei der GERC8-HP sind es 6 µm). Sie sind alle mit der neuen FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt. GERC-HP-Spannzangen eignen sich besonders für den Einsatz im HSC-Bereich und für hochgenaue Bearbeitungsergebnisse, wo sie nur Nennmaß-(Toleranz-h10-) spannend sind. Im Standard-Spannzangenfutter haben sie die normale Spanndurchmesserüberbrückung, der blaue Erkennungsring, der keine Dichtfunktion hat, muss jedoch entfernt werden. Wir empfehlen aber grundsätzlich, nur Nennmaß zu spannen.

Technische Informationen


Attribute
Typspannzange
47,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,62 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std