9336800010 Handspannfutter HSPF40 HSPF40 (173E) D55027/6
Handspannfutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Fahrion:7124600
Rubix:1947192
Hersteller:7124600
EAN:4054631063992
Produktdetails : 9336800010 Handspannfutter HSPF40 HSPF40 (173E) D55027/6
Handspannfutter HSPF40 HSPF40 (173E) D55027/6 FAHRION
Handspannfutter HSPF 40 Ausführung: Basisfutter mit genau angepasstem Zwischenflansch mit Kurzkegel DIN 55027/ISO 702/III. Größere Haltekraft und genauerer Rundlauf durch Spannzangen als bei Dreibackenfuttern. Anwendung: Konventionelle und CNC-Maschinen, z. B. zum Drehen, Bohren, Fräsen und Schleifen. Ideal für Kleinserien. Lieferumfang: Sicherheitsschlüssel, Stehbolzen und Bundmuttern.
Handspannfutter HSPF 40 Ausführung: Basisfutter mit genau angepasstem Zwischenflansch mit Kurzkegel DIN 55027/ISO 702/III. Größere Haltekraft und genauerer Rundlauf durch Spannzangen als bei Dreibackenfuttern. Anwendung: Konventionelle und CNC-Maschinen, z. B. zum Drehen, Bohren, Fräsen und Schleifen. Ideal für Kleinserien. Lieferumfang: Sicherheitsschlüssel, Stehbolzen und Bundmuttern.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannfutter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.001,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.381,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
