9124420120 Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 12mm

Multifunktionswerkz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:24420120, 9124420120
Rubix:1941889
Hersteller:4317784510738
EAN:4317784510738
9124420120 Multifunktionswerkz. VHM 12,0mm 60G FORM

Technische Zusammenfassung

Typmultifunktionswerkzeug

Produktdetails : 9124420120 Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 12mm


Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 12mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug, 60° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Typmultifunktionswerkzeug
117,29 exkl. MwSt.
/ Stück
139,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std