9124400030 Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 3mm

Multifunktionswerkz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:24400030, 9124400030
Rubix:1556510
Hersteller:4317784510769
EAN:4317784510769
9124400030 Multifunktionswerkz. VHM 3,0mm 90G FORMA

Technische Zusammenfassung

Typmultifunktionswerkzeug
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9124400030 Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 3mm


Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 3mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug, 90° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. 90°.

Technische Informationen


Attribute
Typmultifunktionswerkzeug
Zolltarifcode82077090
47,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std