9315350001 Kurzbohrfutter AKL DIN69893 0,5-10mm HSK63

Kurzbohrf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Albrecht Präzision:800 110Z 663 0
Rubix:1948808
Hersteller:800 110Z 663 0
EAN:4250261589387
9315350001 Kurzbohrf. AKL D69893 0,5-10 mm HSK 63 A

Technische Zusammenfassung

Typkurzbohrfutter

Produktdetails : 9315350001 Kurzbohrfutter AKL DIN69893 0,5-10mm HSK63


Kurzbohrfutter AKL DIN69893 0,5-10mm HSK63 ALBRECHT
CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter AKL für Rechts- und Linkslauf Ausführung: Starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer. 100 % Rundlaufgenauigkeitsprüfung mit unterschiedlichen Messdorndurchmessern an verschiedenen Messpunkten angelehnt an DIN ISO 10888. Die kompakte Bauweise und die hohe Steifigkeit führen zu den besten Bearbeitungsergebnissen. Durch das integrierte Schneckengetriebe werden hohe Spannkräfte bei geringem Kraftaufwand erreicht. Durch die Selbsthemmung des Schneckengetriebes ist die Bearbeitung auch bei Linkslauf und schnell gebremster Spindel sicher. Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel. Hinweis: Bei spezieller Wuchtung sind höhere Drehzahlen möglich. Auch als ULTRA-Ausführung lieferbar (Rundlaufgenauigkeit <= 0,015 mm).

Technische Informationen


Attribute
Typkurzbohrfutter
418,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
498,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage