Referenzen
Ringfeder:RfN 7013.0 85X125
Rubix:87150

Produktdetails : 85X125RFN7013.0 Spannsatz
Mit den Spannsätzen RfN 7013.0 wird ein besonders guter Rundlauf zwischen den verspannten Teilen erreicht. Der verstärkte Flansch verhindert ein Durchbiegen und Abheben des Innenringes während der Montage. Dadurch ist eine gute Demontierbarkeit sichergestellt. Besonders geeignet bei höheren Drehzahlen und Radiallasten.
Anwendungen
Kranlaufräder, Kupplungen, Zahnräder, Schwungräder, Lüfterräder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7013 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 180 kN |
| Flächenpressung Welle | 230 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 7450 N.m |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
