Referenzen
Ringfeder:RfN 7014 300X390
Rubix:86453

Produktdetails : 300X390RFN7014 Spannsatz
Durch die langen, flachen Konen können höchste Drehmomente bzw. Axialkräfte mit dem Spannsatz RfN 7014 übertragen werden. Durch den mehrteiligen Aufbau bleiben Spannsatz, Welle und Nabe während der Montage zueinander in Position, es erfolgt keine Axialverschiebung. Welle und Nabe werden nur druckbelastet, dadurch wird zusätzliche Sicherheit gegenüber 3-teiligen Bautypen gewährleistet.
Anwendungen
schwere Riemenscheiben, Schwermaschinenbau, Kupplungen, Seilscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7014 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 24 |
| Axialkraft | 1650 kN |
| Flächenpressung Welle | 180 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 245000 N.m |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.845,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.386,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
