Referenzen
Ringfeder:RfN 7015.0 130X180
Rubix:85922

Produktdetails : 130X180 RFN 7015.0 Spannsatz
Präzisions-Spannsatz zur Übertragung größter Drehmomente bzw. Axialkräfte mit besonderen Anforderungen an den Rundlauf der zu verspannenden Teile, sowie für mit Biegemomenten belastete Anwendungen. Kombinierte Belasstungen aus Biegemomenten und Radiallasten können übertragen werden.
Anwendungen
Bandtrommeln, Brecherrotoren, Präzisionsantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7015 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 15 |
| Axialkraft | 427 kN |
| Flächenpressung Welle | 197 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 27775 N.m |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
539,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
642,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
