Referenzen
Ringfeder Ecoloc:7006 Ecoloc 70X110
Rubix:112104

Produktdetails : 70X110-7006ECOLOC Spannsatz
Zweiteilige Konstruktion mit Einzelkegel verfügt über Flansch zur Positionierung der Komponente auf der Welle, um die axiale Position während der Montage zu verhindern. Die Baureihe 7006 hat alle positiven Eigenschaften wie die Baureihe 7003, jedoch wird durch den größeren Flanschdurchmesser die Axialverschiebung der Nabe bei der Montage verhindert. Wird auch bei Bandtrommeln verwendet.
Ecoloc® 7006 Spannsatz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7006 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 130 kN |
| Flächenpressung Welle | 215 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 4910 N.m |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
