Referenzen
Ringfeder Ecoloc:7110 Ecoloc 12X18
Rubix:87758

Produktdetails : 12X18-7110ECOLOC Spannsatz
Besonders klein gebauter, selbstzentrierender Spannsatz ohne jegliche Axialverschiebung.
Ecoloc® 7110 Spannsatz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7110 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 4 |
| Axialkraft | 10 kN |
| Flächenpressung Welle | 155 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 56 N.m |
| Zentrierung | selbst zentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
