55X105TLK500 Spannsatz

Spannsatz TOLLOK

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tollok:TLK500 55x105 C
Rubix:1480476
Hersteller:11044909
55X105 TLK 500 Spannsatz

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 55X105TLK500 Spannsatz


Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK

Stärken

∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Kleine Schraubenanzahl
∙ Einfache Montage

Anwendungen

Kontaktflächen der beiden Wellen reinigen. Starre Kupplung auf die zu verbindenden Wellen aufsetzen. Spannschrauben stufenweise und über Kreuz anziehen bis das Schraubenanzugsmoment erreicht wird.

Technische Informationen


Attribute
Typtlk 500
Wellendurchmesser55 mm
Durchmesser der Bohrung55 mm
Gesamtlänge mit Schrauben93 mm
Gesamtlänge ohne Schrauben85 mm
Anzahl Schrauben8
Axialkraft90 kN
Übertragbares Drehmoment2470 N.m
Außendurchmesser105 mm
Zentrierungstarre kupplung
Zolltarifcode84836020
57,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage