Referenzen
Tollok:TLK 451 85X125
Rubix:1480426
Hersteller:T451085X125

Produktdetails : 85X125TLK451 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Sehr hohe Drehmomente
∙ Fähigkeit, Biegemomente zu ertragen
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Alle Spannschrauben stufenweise und gleichmäßig mit halben Anzugsmoment Ms über Kreuz anziehen. Denselben Vorgang beim Anziehen von allen Schrauben mit vollem Anzugsmoment Ms wiederholen. Das angegebene Schraubenanzugsmoment Ms von der letzten angezogenen Schraube für alle Schrauben im Uhrzeigersinn prüfen. Dieser Vorgang soll höchstens zweimal wiederholt werden. Nach dieser Prüfung ist kein weiteres Vorfahren notwendig. Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden, die den Reibungskoeffizient erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 451 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 85 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 85 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Ausführung | 451 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,67 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
