Referenzen
Tollok:TLK500 17x50 C
Rubix:1480416
Hersteller:11045183

Produktdetails : 17X50TLK500 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Kleine Schraubenanzahl
∙ Einfache Montage
Anwendungen
Kontaktflächen der beiden Wellen reinigen. Starre Kupplung auf die zu verbindenden Wellen aufsetzen. Spannschrauben stufenweise und über Kreuz anziehen bis das Schraubenanzugsmoment erreicht wird.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 500 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 17 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 17 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 56 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 50 mm |
| Anzahl Schrauben | 4 |
| Axialkraft | 24 kN |
| Übertragbares Drehmoment | 200 N.m |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Zentrierung | starre kupplung |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,08 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
96,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
