Referenzen
Tollok:TLK450 130x180 C
Rubix:1480380
Hersteller:11045162

Produktdetails : 130X180TLK450 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Sehr hohe Drehmomente
∙ Fähigkeit, Biegemomente zu ertragen
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Alle Spannschrauben stufenweise und gleichmäßig mit halben Anzugsmoment Ms über Kreuz anziehen. Denselben Vorgang beim Anziehen von allen Schrauben mit vollem Anzugsmoment Ms wiederholen. Das angegebene Schraubenanzugsmoment Ms von der letzten angezogenen Schraube für alle Schrauben im Uhrzeigersinn prüfen. Dieser Vorgang soll höchstens zweimal wiederholt werden. Nach dieser Prüfung ist kein weiteres Vorfahren notwendig. Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden, die den Reibungskoeffizient erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 450 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 130 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 130 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 130 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 116 mm |
| Anzahl Schrauben | 12 |
| Axialkraft | 791 kN |
| Flächenpressung Welle | 155 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 51400 N.m |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Ausführung | 450 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
269,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
320,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
