Referenzen
Tollok:TLK300 36x42 C
Rubix:1480223
Hersteller:11045077

Produktdetails : 36X42TLK300 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Niedrige bis mittlere Drehmomente
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Geringe radiale Einbaumaße
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe eingehend reinigen und leicht einölen. Spannelement, Distanzing und Spannflansch einsetzen. Spannschrauben stufenweise und gleichmäßig über Kreuz anziehen bis das Schraubenanzugsmoment erreicht wird. Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden, die den Reibungskoeffizienten erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 300 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 36 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 36 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 7 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 6 mm |
| Axialkraft | 9,39 kN |
| Flächenpressung Welle | 115 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 169 N.m |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Ausführung | 300 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
124,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
