38X65TLK200 Spannsatz

Spannsatz TOLLOK

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tollok:TLK200 38x65 C
Rubix:1480151
Hersteller:11045006
38X65 TLK 200 Spannsatz

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 38X65TLK200 Spannsatz


Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK

Stärken

∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Breite Toleranzen

Anwendungen

Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Chromatierte Schrauben anziehen bis der Innenring mit der Welle und der Außenring mit der Nabe in Kontakt kommen. Danach Spannschrauben stufenweise und gleichmäßig über Kreuz anziehen bis das Schraubenanzugsmoment Ms erreicht wird. VORSICHT: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden.

Technische Informationen


Attribute
Typtlk 200
Wellendurchmesser38 mm
Durchmesser der Bohrung38 mm
Gesamtlänge mit Schrauben26 mm
Gesamtlänge ohne Schrauben20 mm
Anzahl Schrauben14
Axialkraft57 kN
Flächenpressung Welle235 N/mm²
Übertragbares Drehmoment1070 N.m
Außendurchmesser65 mm
Ausführung200
Zentrierungnicht selbstzentrierend
Zolltarifcode84836020
86,30 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
102,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen