Referenzen
Tollok:TLK131 100x145 C
Rubix:1479980
Hersteller:11044859

Produktdetails : 100X145TLK131 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Hohe Drehmomente
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Kostengünstige Anwendung
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Spannschrauben über Kreuz gleichmäßig auf das angegebene Anziehdrehmoment in mehreren Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Kontrolle des Anziehdrehmoments aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung.
Vorsicht: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden, die den Reibungskoeffizienten erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 131 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 100 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 100 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 80 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 52 mm |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 194 kN |
| Flächenpressung Welle | 112 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 9710 N.m |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Ausführung | 131 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
