EST 208WB (SNR) Spannlagereinheit SNR

Spannlagereinheit EST200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:EST208WB
Rubix:678787
Hersteller:EST.208.WB
EAN:3413529513314
EST 208WB (SNR) Spannlagereinheit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite30,2 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EST 208WB (SNR) Spannlagereinheit SNR


Spannlagereinheit mit Aufnahme für Gewindestange und Mutter, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Spannrahmen aus Stahl.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite30,2 mm
Werkstoffgrauguss
Serieest200
Außendurchmesser58 mm
Gewicht0 kg
Zolltarifcode84832000
354,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
422,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage