Rillenkugellager INA G208-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:G208-XL-NPP-B
Rubix:3175901
Hersteller:0090682280000
EAN:4012802811285


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : G 208-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA
Dieses INA-Gehäuselager der X-life-Serie wurde speziell für den industriellen Einsatz entwickelt und überzeugt durch herausragende Leistungen. Dank fortschrittlicher Technologie bietet es eine deutlich längere Lebensdauer und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber dynamischen Belastungen. Die selbstnachstellende Konstruktion ermöglicht eine optimale Anpassung bei Fluchtungsfehlern und reduziert dadurch Verschleiß sowie mechanische Beanspruchung.
Eigenschaften:
Dieses selbstnachstellende Rillenkugellager zeichnet sich durch eine robuste und innovative Bauweise aus. Das spezielle Außenprofil kompensiert Fluchtungsabweichungen und verringert somit die Belastung angrenzender Bauteile. Beidseitig mit hochwertigen NPP-Dichtungen ausgestattet, bietet das Lager einen zuverlässigen Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und feinen Partikeln. Es ist werkseitig mit einem hochwertigen Schmierfett lebensdauergeschmiert. Die X-life-Technologie sorgt für eine höhere Tragfähigkeit und verlängert somit die Lebensdauer des Lagers.
Wartung:
Der Wartungsaufwand für dieses Kugellager ist äußerst gering. Es ist ab Werk lebensdauergeschmiert und benötigt keine Nachschmierung (außer in Ausnahmefällen). Eine regelmäßige Kontrolle der Dichtungen sowie des Verschmutzungsgrades hilft, einem vorzeitigen Verschleiß vorzubeugen. Die X-life-Technologie trägt zur Reduzierung der Wartungsintervalle bei und senkt somit die Betriebskosten.
Dichtung:
Das Lager ist mit hochwertigen NPP-Dichtungen ausgestattet, die einen wirksamen Schutz gegen Verunreinigungen, Feuchtigkeit und Staub bieten. Diese vorgeladenen Dichtungen bestehen aus zwei Stahlblechen, die mit einem leistungsstarken Elastomer (NBR) überzogen sind, und gewährleisten eine herausragende Schmierfettrückhaltung. Dadurch wird vorzeitigem Verschleiß entgegengewirkt und ein leiser, reibungsloser Betrieb, auch unter anspruchsvollen Bedingungen, sichergestellt. Die Dichtungen sind zudem beständig gegenüber Hochdruckreinigungen. Diese Eigenschaft verlängert die Lebensdauer des Lagers und steigert seine Leistung in industriellen Umgebungen mit hohen Anforderungen.
Markeninformationen:
INA ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und ein weltweit führender Anbieter im Bereich Wälzlager und Lineartechnik. Mit anerkannter Expertise und einem starken Fokus auf Innovation entwickelt INA leistungsstarke Lösungen, welche den Anforderungen der Industrie gerecht werden. Die Marke ist bekannt für ihre Fertigungsqualität und ihre Fähigkeit, die Zuverlässigkeit von Anlagen nachhaltig zu verbessern.
Stärken:
• Verlängerte Lebensdauer dank X-life-Technologie
• Geringerer Verschleiß durch optimierte Selbstnachstellung
• Hervorragende Abdichtung durch beidseitige NPP-Dichtungen
• Geringer Wartungsaufwand und reduzierte Betriebskosten
• Geeignet für hohe dynamische Belastungen – erhöhte Anlagensicherheit
Anwendungen:
Dieses Kugellager ist ideal für den Einsatz in verschiedensten industriellen Umgebungen, insbesondere in Förderanlagen, Werkzeugmaschinen und automatisierten Produktionslinien. Dank seiner hervorragenden Abdichtung und hohen Beständigkeit gegenüber Verunreinigungen eignet es sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen und gewährleistet einen dauerhaften, störungsfreien Betrieb.
Eigenschaften:
Dieses selbstnachstellende Rillenkugellager zeichnet sich durch eine robuste und innovative Bauweise aus. Das spezielle Außenprofil kompensiert Fluchtungsabweichungen und verringert somit die Belastung angrenzender Bauteile. Beidseitig mit hochwertigen NPP-Dichtungen ausgestattet, bietet das Lager einen zuverlässigen Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und feinen Partikeln. Es ist werkseitig mit einem hochwertigen Schmierfett lebensdauergeschmiert. Die X-life-Technologie sorgt für eine höhere Tragfähigkeit und verlängert somit die Lebensdauer des Lagers.
Wartung:
Der Wartungsaufwand für dieses Kugellager ist äußerst gering. Es ist ab Werk lebensdauergeschmiert und benötigt keine Nachschmierung (außer in Ausnahmefällen). Eine regelmäßige Kontrolle der Dichtungen sowie des Verschmutzungsgrades hilft, einem vorzeitigen Verschleiß vorzubeugen. Die X-life-Technologie trägt zur Reduzierung der Wartungsintervalle bei und senkt somit die Betriebskosten.
Dichtung:
Das Lager ist mit hochwertigen NPP-Dichtungen ausgestattet, die einen wirksamen Schutz gegen Verunreinigungen, Feuchtigkeit und Staub bieten. Diese vorgeladenen Dichtungen bestehen aus zwei Stahlblechen, die mit einem leistungsstarken Elastomer (NBR) überzogen sind, und gewährleisten eine herausragende Schmierfettrückhaltung. Dadurch wird vorzeitigem Verschleiß entgegengewirkt und ein leiser, reibungsloser Betrieb, auch unter anspruchsvollen Bedingungen, sichergestellt. Die Dichtungen sind zudem beständig gegenüber Hochdruckreinigungen. Diese Eigenschaft verlängert die Lebensdauer des Lagers und steigert seine Leistung in industriellen Umgebungen mit hohen Anforderungen.
Markeninformationen:
INA ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und ein weltweit führender Anbieter im Bereich Wälzlager und Lineartechnik. Mit anerkannter Expertise und einem starken Fokus auf Innovation entwickelt INA leistungsstarke Lösungen, welche den Anforderungen der Industrie gerecht werden. Die Marke ist bekannt für ihre Fertigungsqualität und ihre Fähigkeit, die Zuverlässigkeit von Anlagen nachhaltig zu verbessern.
Stärken:
• Verlängerte Lebensdauer dank X-life-Technologie
• Geringerer Verschleiß durch optimierte Selbstnachstellung
• Hervorragende Abdichtung durch beidseitige NPP-Dichtungen
• Geringer Wartungsaufwand und reduzierte Betriebskosten
• Geeignet für hohe dynamische Belastungen – erhöhte Anlagensicherheit
Anwendungen:
Dieses Kugellager ist ideal für den Einsatz in verschiedensten industriellen Umgebungen, insbesondere in Förderanlagen, Werkzeugmaschinen und automatisierten Produktionslinien. Dank seiner hervorragenden Abdichtung und hohen Beständigkeit gegenüber Verunreinigungen eignet es sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen und gewährleistet einen dauerhaften, störungsfreien Betrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | g2..-xl-npp-b |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | needle roller quality / sort grade (g-series) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen