Rillenkugellager FAG 6011-2Z, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 55 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6011-2Z
Rubix:510128
Hersteller:0167177830000
EAN:4012801068796
6011-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6011-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager sind einfach aufgebaut, vielseitig, robust im Betrieb und leicht zu warten. Aufgrund ihrer Konstruktion bieten sie ein geringes Reibungsmoment, wodurch sie für hohe Drehzahlen geeignet sind und radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Sie sind in ein- und zweireihiger Ausführung erhältlich.

Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Stärken

Einfache Konstruktion und robust im Betrieb.

Niedriges Reibungsmoment ermöglicht hohe Drehzahlen.

Kann radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen aufnehmen.

Geschirmte oder abgedichtete Varianten erfordern keine Wartung.

Anwendungen

Elektromotoren
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x90x90 mm
Bruttogewicht409 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie60..-2z
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl8300 rpm
Grenzdrehzahl9100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r21200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30000 N
Zolltarifcode84821090
15,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an