Rillenkugellager SKF 6204 ETN9/C3H, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6204 ETN9/C3H
Rubix:119008
Hersteller:84051
EAN:7316571076959


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6204 ETN9/C3H (SKF) Rillenkugellager, Polyamidkäfig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Entwickelt, um den anspruchsvollsten industriellen Anwendungen gerecht zu werden, gewährleistet dieses einreihige Kugellager der Marke SKF einen reibungslosen Lauf und eine effektive Wärmeableitung, auch bei hohen Drehzahlen. Das spezielle C3H-Lagerspiel sorgt für erhöhte Flexibilität und ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Lasten und Temperaturen stark schwanken. Gleichzeitig bietet es eine zuverlässige Leistung und minimale Reibung.
Eigenschaften:
Das Rillenkugellager verfügt über einen Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, welcher Leichtigkeit mit hoher Widerstandsfähigkeit kombiniert. Das C3H-Lagerspiel bietet im Vergleich zum klassischen C3 eine leicht reduzierte Spielfreiheit und ermöglicht größere Bewegungsfreiheit. Dies ist entscheidend für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten oder bei variierenden Betriebsbedingungen. Zusätzlich kompensiert das C3H-Spiel thermische Ausdehnungen und eignet sich besonders für Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen. Dank seines offenen Designs ist der Zugang für Wartungsarbeiten erleichtert.
Wartung:
Der Polyamidkäfig macht dieses Lager sowohl robust als auch korrosionsbeständig und erlaubt einen Betrieb mit minimaler Schmierung. Da das Lager keine Dichtungen besitzt, besteht jedoch die Gefahr des Eindringens von Verunreinigungen. Regelmäßige Inspektionen werden empfohlen, um Schäden durch Staub oder Schmutz zu vermeiden und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Eine regelmäßige Nachschmierung trägt dazu bei, die optimale Leistung aufrechtzuerhalten und vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen.
Dichtung:
Dieses Lager ist nicht abgedichtet und bietet daher keinen Schutz gegen äußere Verunreinigungen wie Staub oder Flüssigkeiten. Das offene Design eignet sich ideal für saubere, kontrollierte Umgebungen, in denen das Risiko von Kontaminationen minimal ist. Bei Einsätzen in belasteten Umgebungen erfordert dieses Design jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit und regelmäßige Wartung, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren ist SKF ein führender Innovator in der Lager- und Schmierungstechnologie. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für seine Spitzentechnologien, innovativen Lösungen und die Optimierung der Leistung rotierender Maschinen. SKF ist in zahlreichen Industriebereichen tätig und unterstützt Kunden dabei, die Zuverlässigkeit zu steigern, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Maschinen zu maximieren, sei es in der Fertigung, im Transportwesen, im Gesundheitswesen, im Energiesektor oder vielen anderen Branchen.
Stärken:
• Ausgelegt für hohe Drehzahlen
• Stabiler Betrieb auch unter schwankenden Last- und Temperaturbedingungen
• Stoßresistenter Polyamidkäfig für eine längere Lebensdauer des Lagers
• Offenes Design erleichtert Wartungsarbeiten und den Zugang zu Bauteilen
Anwendungen:
Dieses Kugellager eignet sich hervorragend für Elektromotoren, Werkzeugmaschinen und andere Industrieanlagen, die hohe Geschwindigkeiten erfordern. Es wird ebenfalls empfohlen für Systeme, bei denen Leichtigkeit und thermisches Management entscheidend sind, wie z. B. in Förderanlagen oder industriellen Ventilatoren.
Eigenschaften:
Das Rillenkugellager verfügt über einen Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, welcher Leichtigkeit mit hoher Widerstandsfähigkeit kombiniert. Das C3H-Lagerspiel bietet im Vergleich zum klassischen C3 eine leicht reduzierte Spielfreiheit und ermöglicht größere Bewegungsfreiheit. Dies ist entscheidend für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten oder bei variierenden Betriebsbedingungen. Zusätzlich kompensiert das C3H-Spiel thermische Ausdehnungen und eignet sich besonders für Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen. Dank seines offenen Designs ist der Zugang für Wartungsarbeiten erleichtert.
Wartung:
Der Polyamidkäfig macht dieses Lager sowohl robust als auch korrosionsbeständig und erlaubt einen Betrieb mit minimaler Schmierung. Da das Lager keine Dichtungen besitzt, besteht jedoch die Gefahr des Eindringens von Verunreinigungen. Regelmäßige Inspektionen werden empfohlen, um Schäden durch Staub oder Schmutz zu vermeiden und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Eine regelmäßige Nachschmierung trägt dazu bei, die optimale Leistung aufrechtzuerhalten und vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen.
Dichtung:
Dieses Lager ist nicht abgedichtet und bietet daher keinen Schutz gegen äußere Verunreinigungen wie Staub oder Flüssigkeiten. Das offene Design eignet sich ideal für saubere, kontrollierte Umgebungen, in denen das Risiko von Kontaminationen minimal ist. Bei Einsätzen in belasteten Umgebungen erfordert dieses Design jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit und regelmäßige Wartung, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren ist SKF ein führender Innovator in der Lager- und Schmierungstechnologie. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für seine Spitzentechnologien, innovativen Lösungen und die Optimierung der Leistung rotierender Maschinen. SKF ist in zahlreichen Industriebereichen tätig und unterstützt Kunden dabei, die Zuverlässigkeit zu steigern, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Maschinen zu maximieren, sei es in der Fertigung, im Transportwesen, im Gesundheitswesen, im Energiesektor oder vielen anderen Branchen.
Stärken:
• Ausgelegt für hohe Drehzahlen
• Stabiler Betrieb auch unter schwankenden Last- und Temperaturbedingungen
• Stoßresistenter Polyamidkäfig für eine längere Lebensdauer des Lagers
• Offenes Design erleichtert Wartungsarbeiten und den Zugang zu Bauteilen
Anwendungen:
Dieses Kugellager eignet sich hervorragend für Elektromotoren, Werkzeugmaschinen und andere Industrieanlagen, die hohe Geschwindigkeiten erfordern. Es wird ebenfalls empfohlen für Systeme, bei denen Leichtigkeit und thermisches Management entscheidend sind, wie z. B. in Förderanlagen oder industriellen Ventilatoren.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 95 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std