K1193.125 Spannkugel für Werkstück-Stabilisator, Form:A, Stahl
SPANNKUGEL F. WERKSTÜCK-STABILISATOR, FORM:A, STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1193.125
Rubix:2055887
Hersteller:K1193.125
EAN:4059245293919



Dokumente
Produktdetails : K1193.125 Spannkugel für Werkstück-Stabilisator, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Spannkugel blank. Hinweis: Die Spannkugeln verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht. Zeichnungshinweis: 1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Spannkugel blank. Hinweis: Die Spannkugeln verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht. Zeichnungshinweis: 1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannkugel |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage