K0561.63 Schutzkappe, Gummi
Gummischutzkappen für Flachgreifer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0561.63
Rubix:940865
EAN:4059245170197



Dokumente
Produktdetails : K0561.63 Schutzkappe, Gummi
Werkstoff: Synthetischer Gummi.Ausführung: schwarz.Bestellbeispiel: K0561.50Hinweis: Zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Die Gummischutzkappen werden über die Haftflächen von Flachgreifern gestülpt. Die Scherkraft, mit der sich der Magnet verschieben lässt, verdoppelt sich und erreicht fast die ursprüngliche Haftkraft des Magneten.Temperaturbereich: max. 60 °C.
Gummischutzkappe für Flachgreifer
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Typ | gummischutzkappe |
| Werkstoff | gummi |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage