K1193.3502450 Spannkugel für Werkstück-Stabilisator, mit Schraubverbindung
SPANNKUGEL F. WERKSTÜCK-STABILISATOR, FORM:C, STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1193.3502450
Rubix:3725419
Hersteller:K1193.3502450
EAN:4059245654604



Dokumente
Produktdetails : K1193.3502450 Spannkugel für Werkstück-Stabilisator, mit Schraubverbindung
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Spannkugel blank. Hinweis: Die Spannkugeln verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht. Zeichnungshinweis: 1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Spannkugel blank. Hinweis: Die Spannkugeln verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht. Zeichnungshinweis: 1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannkugel |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage