K1120.251081 5-Achs-Reduktionsadapter, UNILOCK, hart
ACHS-REDUKTIONSADAPTER,, UNILOCK, FORM:A, WERKZEUGSTAHL, ROSTFREI
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1120.251081
Rubix:3727046
Hersteller:K1120.251081
EAN:4059245245130



Dokumente
Produktdetails : K1120.251081 5-Achs-Reduktionsadapter, UNILOCK, hart
Werkstoff: Rostfreier Werkzeugstahl. Ausführung: Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Grundkörper und Spannbolzen einteilig. Bestellbeispiel: K1120.251081 Hinweis: Die UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter eignen sich zum Spannen und Positionieren des Werkstücks. Reduktionsadapter können mit dem Werkstück verschraubt und zusammen auf das Basismodul oder Aufbauspannmodul aufgebaut werden. Zusätzlich kann der Reduktionsadapter Systemgröße 50 mit der Systemgröße 80 kombiniert werden.
Werkstoff: Rostfreier Werkzeugstahl. Ausführung: Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Grundkörper und Spannbolzen einteilig. Bestellbeispiel: K1120.251081 Hinweis: Die UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter eignen sich zum Spannen und Positionieren des Werkstücks. Reduktionsadapter können mit dem Werkstück verschraubt und zusammen auf das Basismodul oder Aufbauspannmodul aufgebaut werden. Zusätzlich kann der Reduktionsadapter Systemgröße 50 mit der Systemgröße 80 kombiniert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 5nullachsnullreduktionsadapter |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage