Referenzen
AKN from MECALINE:H3156-AKN
Rubix:837897
Hersteller:890692
EAN:4055953016048


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außengewinde | tr 280x4 |
| Breite | 195 mm |
Dokumente
Produktdetails : H 3156 (AKN) Spannhülse
Spannhulsen können zur Montage von Wälzlagern mit kegeligen Bohrungen auf zylindrischen Wellen genutzt werden.
Hierbei sind sowohl glatte als auch abgesetzte Wellen bei der Montage möglich. Auf glatter Welle ist die Befestigung des Lagers an beliebiger Stelle realisierbar.
Zu dem wird die Demontage durch eine Spannhülse deutlich erleichtert.
Spannhülsen werden grundsätzlich mit Nutmutter und Sicherung geliefert.
Spannhülse
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außengewinde | tr 280x4 |
| Breite | 195 mm |
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Serie | h31 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 25,1 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.460,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.737,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage