H3132 (TIM) Spannhülse Timken

Spannhülse Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:H3132
Rubix:848013
EAN:0087796028463
H3132 (TIM) Spannhülse Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außengewindem160x3
Breite119 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H3132 (TIM) Spannhülse Timken


Timken bietet ein breites Sortiment an Hilfsteilen für die Montage von Lagerprodukten. Sicherungsmuttern, Sicherungscheiben und Ausgleichsscheiben können verwendet werden, um die korrekte Befestigung und Einstellung der Lager in der Anwendung sicherzustellen.
Spannhülse Timken

Stärken

Sichere und effektive Montage von Lagern mit Kegelbohrung; Enthält Montagehülse, Sicherungsmutter und Sicherungscheibe oder Sicherungsplatte; Weitere Abmessungen sind möglicherweise erhältlich, wenden Sie sich an Ihren Timken-Vertriebsmitarbeiter.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)260x133x260 mm
Bruttogewicht7240 g
Verpackungsmaße (L x B x H)260x133x260 mm
Gewicht der Verpackung7240 g
Innendurchmesser140 mm
Außengewindem160x3
Breite119 mm
Außendurchmesser210 mm
Serieh (metryczny)
Gewicht7,67 kg
Zolltarifcode84829900
868,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.033,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen