Referenzen
Timken:H2307
Rubix:847887
EAN:0087796246706



Produktdetails : H2307 (TIM) Spannhülse Timken
Timken bietet eine breite Palette von Hilfs- und Zubehörteilen für die Montage von Lagerprodukten. Sicherungsmuttern, Sicherungsscheiben und Distanzscheiben können verwendet werden, um die korrekte Abstützung und Einstellung der Lager in der Anwendung zu gewährleisten.
Spannhülse Timken
Stärken
Sichere und effektive Baugruppe für Lager mit Kegelbohrung; Enthält Montagehülse, Sicherungsmutter und Sicherungscheibe oder Sicherungsplatte; Weitere Abmessungen sind möglicherweise erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Timken-Vertriebsmitarbeiter.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 94x94x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 160 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 94x94x62 mm |
| Gewicht der Verpackung | 160 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außengewinde | ja |
| Breite | 43 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Serie | h |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
