Referenzen
FAG:H304
Rubix:512521
Hersteller:0167309920000
EAN:4012801170598

Produktdetails : H 304 (FAG) Spannhülse FAG
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x36x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 44 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außengewinde | m20x1 |
| Breite | 28 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Serie | h |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort