H 3024 (AKN) Spannhülse

SPANNHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

AKN from MECALINE:H3024-AKN
Rubix:2002122
Hersteller:890650
EAN:4055953015522
H 3024 (AKN) Spannhülse

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außengewindem 120x2
Breite72 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : H 3024 (AKN) Spannhülse


Spannhulsen können zur Montage von Wälzlagern mit kegeligen Bohrungen auf zylindrischen Wellen genutzt werden. Hierbei sind sowohl glatte als auch abgesetzte Wellen bei der Montage möglich. Auf glatter Welle ist die Befestigung des Lagers an beliebiger Stelle realisierbar. Zu dem wird die Demontage durch eine Spannhülse deutlich erleichtert. Spannhülsen werden grundsätzlich mit Nutmutter und Sicherung geliefert.
Spannhülse

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außengewindem 120x2
Breite72 mm
Außendurchmesser145 mm
Serieh30
Werkstoffstahl
Gewicht1,93 kg
115,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,20 € inkl. MwSt.