H 212 (AKN) Spannhülse

SPANNHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

AKN from MECALINE:H212-AKN
Rubix:1871658
Hersteller:890614
EAN:3660338432958
H 212 (AKN) Spannhülse

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außengewindem 60x2
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : H 212 (AKN) Spannhülse


Spannhulsen können zur Montage von Wälzlagern mit kegeligen Bohrungen auf zylindrischen Wellen genutzt werden. Hierbei sind sowohl glatte als auch abgesetzte Wellen bei der Montage möglich. Auf glatter Welle ist die Befestigung des Lagers an beliebiger Stelle realisierbar. Zu dem wird die Demontage durch eine Spannhülse deutlich erleichtert. Spannhülsen werden grundsätzlich mit Nutmutter und Sicherung geliefert.
Spannhülse

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außengewindem 60x2
Breite38 mm
Außendurchmesser80 mm
Serieh2
Werkstoffstahl
Gewicht0,346 kg
20,21 exkl. MwSt.
/ Stück
24,05 inkl. MwSt.