Referenzen
SKF:H 216
Rubix:763265
Hersteller:8055
EAN:7316577008404

Produktdetails : H 216 (SKF) Spannhülse SKF
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 799 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außengewinde | m80x2 |
| Breite | 46 mm |
| Außendurchmesser | 112 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std