Referenzen
FAG:H308
Rubix:512539
Hersteller:0167310690000
EAN:4012801052320


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m40x1,5 |
| Breite | 12,3 mm |
Produktdetails : H 308 (FAG) Spannhülse FAG
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 190 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außengewinde | m40x1,5 |
| Breite | 12,3 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Serie | h |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std