Referenzen
FAG:H2338
Rubix:512505
Hersteller:0191751910000
EAN:4012801311021

Produktdetails : H 2338 (FAG) Spannhülse FAG
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 169x201,5x201,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12600 g |
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außengewinde | m190x3 |
| Breite | 169 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Serie | h |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
899,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.070,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage