HE 309 (SKF) Spannhülse (Zoll) SKF

Spannhülsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:HE 309
Rubix:312147
Hersteller:8395
EAN:7316570738445
HE 309 (SKF) Spannhülse (Zoll) SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38,1 mm
Außengewindem 45x1,5
Breite39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HE 309 (SKF) Spannhülse (Zoll) SKF


Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x69x69 mm
Bruttogewicht255,7 g
Innendurchmesser38,1 mm
Außengewindem 45x1,5
Breite39 mm
Außendurchmesser69 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
51,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,26 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen