Referenzen
NSK:H 205X
Rubix:733030
EAN:0029176535116


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 26 mm |
| Außendurchmesser | 38 mm |
Produktdetails : H 205X (NSK) Spannhülse NSK
Spannhülse NSK
Spannhülse NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 26 mm |
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Serie | h |
| Gewicht | 0,065 kg |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen