Referenzen
FAG:H3036
Rubix:512519
Hersteller:0167309760000
EAN:4012801216883

Produktdetails : H 3036 (FAG) Spannhülse FAG
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 109x221x221 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7090 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außengewinde | m180x3 |
| Breite | 109 mm |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Serie | h |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
453,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
540,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort