5050-120 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Mekalin-Spannhülse metrische Bohrung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA5050120
Rubix:2249665
Hersteller:857094
EAN:3660338123603
5050-120 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse5050
Werkstoffgg25 gusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5050-120 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Mekalin Spannhülsen bieten eine ideale Möglichkeit zur Wellenbefestigung für die meisten Anwendungen. Sie sind einfach zu bedienen und in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich.
SPANNHÜLSE 5050 BOHRUNG 120

Stärken

GG 25 Gusseisen, mit 3 Befestigungsschrauben verpackt und im Lieferumfang enthalten

Anwendungen

Zur Befestigung von Kraftübertragungskomponenten, V-Pulleys, Steuerriemenscheiben, Kupplungen, Zahnrädern

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse5050
Werkstoffgg25 gusseisen
Nutbreite32 mm
Drehmomenteinstellung272 N.m
Buchsenlänge127 mm
Bohrungsdurchmesser120 mm
252,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std