3525-100 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Spannhülse 3525
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MA3525100
Rubix:3171390
Hersteller:890457
EAN:3660338429668

Produktdetails : 3525-100 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 3525 Serie - Gusseisen GG25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Stärken
GG 25 Gusseisen, in Karton geliefert mit 3 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Anwendungen
Zum Befestigen von Antriebskomponenten, V-Riemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen und Kettenrädern
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 3525 |
|---|---|
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nutbreite | 28 mm |
| Drehmomenteinstellung | 115 N.m |
| Buchsenlänge | 63,5 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen