2012-32 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Spannhülse 2012

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA201232
Rubix:2249510
Hersteller:856960
EAN:3660338122347
2012-32 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse2012
Werkstoffgusseisen gg25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2012-32 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Taper-Buchse 2012 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut

Stärken

GG 25 Gusseisen, wird in einer Schachtel mit 2 Madenschrauben geliefert.

Anwendungen

Zur Befestigung von Kraftübertragungselementen, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse2012
Werkstoffgusseisen gg25
Nutbreite10 mm
Drehmomenteinstellung30,4 N.m
Buchsenlänge31,8 mm
Bohrungsdurchmesser32 mm
15,86 exkl. MwSt.
/ Stück
18,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std