1108-17 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
1108-17 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1108-17
Rubix:1333659
EAN:4014486401233

Produktdetails : 1108-17 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885, 1108-17
Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 1108 |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen |
| Nutbreite | 5 mm |
| Drehmomenteinstellung | 5,6 N.m |
| Buchsenlänge | 22,3 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 17 mm |
| Gewicht | 160 g |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen