1615-32 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Spannhülse 1615

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA161532
Rubix:2249497
Hersteller:856946
EAN:3660338122217
1615-32 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse1615
Werkstoffgusseisen gg25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1615-32 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Taper-Buchse 1615 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse1615
Werkstoffgusseisen gg25
Nutbreite10 mm
Drehmomenteinstellung19,6 N.m
Buchsenlänge38,1 mm
Bohrungsdurchmesser32 mm
13,72 exkl. MwSt.
/ Stück
16,33 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std