Referenzen
Mecaline:MA302032
Rubix:2249542
Hersteller:857006
EAN:3660338122774

Produktdetails : 3020-32 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 3020 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 3020 |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Nutbreite | 10 mm |
| Drehmomenteinstellung | 90 N.m |
| Buchsenlänge | 50,8 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort