1210-24 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Spannhülse 1210

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA121024
Rubix:2249454
Hersteller:856887
EAN:3660338121661
1210-24 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse1210
Werkstoffgusseisen gg25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1210-24 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Taper-Buchse 1210 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse1210
Werkstoffgusseisen gg25
Nutbreite8 mm
Drehmomenteinstellung19,6 N.m
Buchsenlänge25,4 mm
Bohrungsdurchmesser24 mm
10,34 exkl. MwSt.
/ Stück
12,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std