K0012.10 Spannhaken, Form:A, Vergütungsstahl
Spannhaken Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0012.10
Rubix:102205
EAN:4059245030811



Dokumente
Produktdetails : K0012.10 Spannhaken, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl, vergütet.Ausführung: brüniert.
Spannhaken
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 218,9 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73259990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen