K0012.2106 Spannhaken mit Schoneinsatz, Form:B, Vergütungsstahl
Spannhaken mit Schoneinsatz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0012.2106
Rubix:1932034
EAN:4059245210305



Dokumente
Produktdetails : K0012.2106 Spannhaken mit Schoneinsatz, Form:B, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Schoneinsatz POM oder Polyurethan 99A.Ausführung: vergütet und brüniert.Bestellbeispiel: K0012.206Hinweis: Der eingepresste Schoneinsatz aus Kunststoff bietet einen optimalen Schutz gegen Beschädigungen von empfindlichen Werkstückoberflächen.
Spannhaken mit Schoneinsatz, Form:B, Vergütungsstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 60 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen