K0017.12100 Spannhakenaufnahme, Form:B, mit 6-Kant
Spannhakenaufnahme
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0017.12100
Rubix:325390
EAN:4059245031344



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kohlenstoffstahl (carbon steel) |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0017.12100 Spannhakenaufnahme, Form:B, mit 6-Kant
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0017.12080Hinweis: Spannhakenaufnahmen dienen zur Führung und Erhöhung von Spannhaken.
Spannhakenaufnahme
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 802 g |
|---|---|
| Werkstoff | kohlenstoffstahl (carbon steel) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen